SIEMENS - Síncsatorna 32A leágazó doboz IP54 SN011299 - BVP:203144
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 32 A
Pólusszám - 5
Indulás fajtája - vezetékbevezetés
Fázisválasztás - Nem
CEE dugaszoló aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN011299
Gyártói cikkszám
BVP:203144
Gyártói típuskód
BD2-AK02M2/A323
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
32 A
Pólusszám:
5
Indulás fajtája:
vezetékbevezetés
Fázisválasztás:
Nem
CEE dugaszoló aljzatok száma:
0
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
400-400 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Helyzetrögzítéssel:
Igen
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Védettség:
IP54
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
13
Hosszúság:
320 mm
Szélesség:
205 mm
Magasság:
160 mm