Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Síncsatorna 32A leágazó doboz IP54 SN025419 - BVP:262471

MásolásMásolás
SIEMENS - Síncsatorna 32A leágazó doboz IP54 SN025419

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 32 A

  • Pólusszám - 5

  • Indulás fajtája - vezetékbevezetés

  • Fázisválasztás - Nem

  • CEE dugaszoló aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN025419

Gyártói cikkszám

BVP:262471

Gyártói típuskód

BD2-AK02X/F1451-3

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

32 A

Pólusszám:

5

Indulás fajtája:

vezetékbevezetés

Fázisválasztás:

Nem

CEE dugaszoló aljzatok száma:

0

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

400-400 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Helyzetrögzítéssel:

Igen

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Védettség:

IP54

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Hosszúság:

331 mm

Szélesség:

214 mm

Magasság:

160 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna betápláló elem ; Síncsatorna 32A leágazó doboz