SIEMENS - Síncsatorna 630A 3pol +N+1/2PE 3,25m IP52 GT18925 - BVP:261652
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 630 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 690-690 V
Pólusszám - 5
Hosszúság - 3250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169786447
Sonepar cikkszám
GT18925
Gyártói cikkszám
BVP:261652
Gyártói típuskód
BD2C-2-630-SB-3
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
630 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Pólusszám:
5
Hosszúság:
3250 mm
Szín:
szürke
Védettség:
IP52
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Leágazások száma:
12
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Szélesség:
167 mm
Magasság:
126 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna egyenes elem ; Síncsatorna 630A 3pol +N+1/2PE 3,25m