Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Síncsatorna 630A 3pol +N+1/2PE IP52 GT18924 - BVP:261651

MásolásMásolás
SIEMENS - Síncsatorna 630A 3pol +N+1/2PE IP52 GT18924

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 630 A

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 690-690 V

  • Pólusszám - 5

  • Hosszúság - 2250 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169786430

Sonepar cikkszám

GT18924

Gyártói cikkszám

BVP:261651

Gyártói típuskód

BD2C-2-630-SB-2

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

630 A

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Pólusszám:

5

Hosszúság:

2250 mm

Szín:

szürke

Védettség:

IP52

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Leágazások száma:

8

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

7035

Szélesség:

167 mm

Magasság:

126 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 230VAC 4kW 3zFő 1nySé