SIEMENS - Síncsatorna 630A betápláló doboz IP54 GT18926 - BVP:262006
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betáplálás helye - vége
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 1000 A
Pólusszám - 5
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169787772
Sonepar cikkszám
GT18926
Gyártói cikkszám
BVP:262006
Gyártói típuskód
BD2C-1000-EE
Betáplálás helye:
vége
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
1000 A
Pólusszám:
5
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Védettség:
IP54
Szélesség:
440 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Hosszúság:
687 mm
Magasság:
200 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna betápláló elem ; Síncsatorna 630A betápláló doboz