Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Síncsatorna 63A leágazó doboz IP54 SN109142 - BVP610403

MásolásMásolás
SIEMENS - Síncsatorna 63A leágazó doboz IP54 SN109142

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 63 A

  • Pólusszám - 5

  • Indulás fajtája - vezetékbevezetés

  • Fázisválasztás - Nem

  • CEE dugaszoló aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN109142

Gyártói cikkszám

BVP610403

Gyártói típuskód

BVP610403

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

63 A

Pólusszám:

5

Indulás fajtája:

vezetékbevezetés

Fázisválasztás:

Nem

CEE dugaszoló aljzatok száma:

0

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

400-400 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Helyzetrögzítéssel:

Igen

Védettség:

IP54

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Síncsatorna 63A leágazó doboz IP54