Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Sínrendszer 250A 3m IP52 GT35299 - BVP:261413

MásolásMásolás
SIEMENS - Sínrendszer 250A  3m IP52 GT35299

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 250 A

  • Pólusszám - 5

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Rugalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169785426

Sonepar cikkszám

GT35299

Gyártói cikkszám

BVP:261413

Gyártói típuskód

BD2A-2-250-SB-3 BVP

Kivitel:

egyes

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

250 A

Pólusszám:

5

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Rugalmas:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Leágazások száma:

12

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Védettség:

IP52

Hosszúság:

3250 mm

Szélesség:

167 mm

Magasság:

68 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna egyenes elem ; Sínrendszer 250A 3m