SIEMENS - Sínrendszer 250A N+PE 3,25m IP52 GT35301 - BD2A-3-250-SB-3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 250 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 690-690 V
Pólusszám - 5
Hosszúság - 3250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT35301
Gyártói cikkszám
BD2A-3-250-SB-3
Gyártói típuskód
BD2A-3-250-SB-3
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
250 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Pólusszám:
5
Hosszúság:
3250 mm
Szín:
szürke
Védettség:
IP52
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Leágazások száma:
12
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Szélesség:
167 mm
Magasság:
68 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna egyenes elem ; Sínrendszer 250A N+PE 3,25m