SIEMENS - Sínrendszer csatlakozó doboz 400A IP52 GT74923 - BVP:261419
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 400 A
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 690-690 V
Pólusszám - 5
Hosszúság - 3250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169785488
Sonepar cikkszám
GT74923
Gyártói cikkszám
BVP:261419
Gyártói típuskód
BD2A-2-400-SB-3
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
400 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Pólusszám:
5
Hosszúság:
3250 mm
Szín:
szürke
Védettség:
IP52
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Leágazások száma:
12
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Szélesség:
167 mm
Magasság:
68 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna egyenes elem ; Sínrendszer csatlakozó doboz 400A