Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Sínrendszer csatlakozó doboz IP54 GT24485 - BVP:261998

MásolásMásolás
SIEMENS - Sínrendszer csatlakozó doboz IP54 GT24485

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betáplálás helye - vége

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 1000 A

  • Pólusszám - 5

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169787697

Sonepar cikkszám

GT24485

Gyártói cikkszám

BVP:261998

Gyártói típuskód

BD2A-1000-EE

Betáplálás helye:

vége

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

1000 A

Pólusszám:

5

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Védettség:

IP54

Szélesség:

440 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Hosszúság:

687 mm

Magasság:

200 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna betápláló elem ; Sínrendszer csatlakozó doboz