Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Sínrendszer csatlakozó síndoboz 25A / 3xD02 IP54 GT48475 - BD2-AK1/S18

MásolásMásolás
SIEMENS - Sínrendszer csatlakozó síndoboz 25A / 3xD02 IP54 GT48475

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 25 A

  • Pólusszám - 5

  • Indulás fajtája - vezetékbevezetés

  • Fázisválasztás - Nem

  • CEE dugaszoló aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48475

Gyártói cikkszám

BD2-AK1/S18

Gyártói típuskód

BD2-AK1/S18

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

25 A

Pólusszám:

5

Indulás fajtája:

vezetékbevezetés

Fázisválasztás:

Nem

CEE dugaszoló aljzatok száma:

0

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

400-400 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Helyzetrögzítéssel:

Igen

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Védettség:

IP54

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna leágazó doboz ; Sínrendszer csatlakozó síndoboz 25A / 3xD02