SIEMENS - Sínrendszer csatlakozó síndoboz IP54 SN058172 - BVP:047113
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 16 A
Pólusszám - 5
Indulás fajtája - vezetékbevezetés
Fázisválasztás - Nem
CEE dugaszoló aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN058172
Gyártói cikkszám
BVP:047113
Gyártói típuskód
BD2-AK1/S14
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
16 A
Pólusszám:
5
Indulás fajtája:
vezetékbevezetés
Fázisválasztás:
Nem
CEE dugaszoló aljzatok száma:
0
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
400-400 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Helyzetrögzítéssel:
Igen
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Védettség:
IP54
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
13
Hosszúság:
190 mm
Szélesség:
170 mm
Magasság:
180 mm