Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Sínrendszer IP52 GT19716 - BVP:261501

MásolásMásolás
SIEMENS - Sínrendszer IP52 GT19716

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 630 A

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 690-690 V

  • Pólusszám - 5

  • Hosszúság - 3250 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169785990

Sonepar cikkszám

GT19716

Gyártói cikkszám

BVP:261501

Gyártói típuskód

BD2A-3-630-SB-3

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

630 A

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Pólusszám:

5

Hosszúság:

3250 mm

Szín:

szürke

Védettség:

IP52

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Leágazások száma:

12

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

7035

Szélesség:

167 mm

Magasság:

68 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna egyenes elem ; Sínrendszer