Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Sínrendszer IP52 SN025412 - BVP:261712

MásolásMásolás
SIEMENS - Sínrendszer IP52 SN025412

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 160 A

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 690-690 V

  • Pólusszám - 5

  • Hosszúság - 3250 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN025412

Gyártói cikkszám

BVP:261712

Gyártói típuskód

BD2C-3-160-SB-3

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

160 A

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Pólusszám:

5

Hosszúság:

3250 mm

Szín:

szürke

Védettség:

IP52

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Leágazások száma:

12

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

7035

Szélesség:

167 mm

Magasság:

68 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna egyenes elem ; Sínrendszer