Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINUMERIK 828D 840D SL SHOPTURN/SHOPMILL SOFTWARE OPTION DELIVERY OF LICENSE SN117714 - 6FC5800-0AP17-0YB0

MásolásMásolás
SIEMENS - SINUMERIK 828D 840D SL SHOPTURN/SHOPMILL SOFTWARE OPTION DELIVERY OF LICENSE SN117714

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117714

Gyártói cikkszám

6FC5800-0AP17-0YB0

Gyártói típuskód

6FC5800-0AP17-0YB0

SINAMICS G120P TÁJÉKOZTATÓ MODUL PM230 BEÉPÍTETT CL. A SZŰRŐVÉDELEM IP55 / UL TYPE12 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ KIMENET ALACSONY TÚLTERHELÉS: 30KW 110% 60S,100% 240S KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET 0 C (+420D) 204 X (HXBXT), FSD VEZÉRLŐEGYSÉG ÉS PANEL NÉLKÜL JÓVÁHAGYOTT A CU230P-2 FIRMWARE V4.3.2 VÁLTOZATHOZ. SINAMICS Power Module PM230 védelmi fokozat IP55, a SINAMICS G120P frekvenciaváltó épületfelügyeleti rendszereinek specialistája. A SINAMICS tápegység a megfelelő CU230P-2 vezérlőegységgel és egy IOP/IOP-2 (Intelligens kezelőpanel) vagy Basic Operator Panel (BOP-2) kezelőpanellel vagy egy opcionális próbafedéllel együtt alkotja a funkcionális SINAMICS G120P frekvenciaváltót. A magas fokú védelemnek köszönhetően nehéz körülmények között is használható, például akár 60 fokos környezeti hőmérsékleten is. A PM230 IP55 védettségi fokozat csak enyhe vonalharmonikus torzításokat produkál további intézkedések és látszólagos teljesítményveszteségek nélkül, és biztosítja a hibák automatikus nyugtázását áramkimaradás után. Az energetikai előnyök mellett a környezeti stressz is csökken. Az IP55 védettségű PM230 teljesítménymodul 0,37 kW-tól 90 kW-ig terjedő teljesítményig kapható, a kapcsolószekrényen kívüli panelre szerelhető. A PM230 teljesítménymodul FSA-tól FSF-ig terjedő vázméretei, IP 55 védettségi fokozatban, beépített A osztályú vezetékszűrővel a C2 kategória szerinti telepítésekhez és az EN 61800-3 szabvány C1 kategóriája szerinti integrált B osztályú vezetékszűrővel kaphatók. Alapkivitelben a következő tartozékokat tartalmazza a szállítási terjedelem: Árnyékoló lemezek és árnyékoló csatlakozókészletek a táp- és vezérlőkábelek EMC-kompatibilis csatlakoztatásához; FSA-tól FSC-ig terjedő keretméretekhez dugaszolható csatlakozók a hálózati tápellátáshoz és a motorhoz. SINAMICS – egyszerűen az én hajtásom!