Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tápegység SIMATIC S7-300 AC120/230V DC24V/10A stab. GT62221 - 6ES7307-1KA02-0AA0

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515152484

Sonepar cikkszám

GT62221

Gyártói cikkszám

6ES7307-1KA02-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7307-1KA02-0AA0

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

10 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

240 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

10 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

120-120 V

Szélesség:

80 mm

Beépítési magasság:

205 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Mélység:

120 mm

Magasság:

125 mm

Védettség:

IP20

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Beépítési szélesség:

80 mm

    Fogantyú ti-gray/B. zöld Basic Maszkolókeret világosszürke Alkatrész forgó működtető mechanizmushoz 8UC7313-1BB30/8UC7314-1BB44

    A termék egy forgó működtető mechanizmushoz készült maszkolókeret, amely biztosítja a megfelelő működést és védelmet.

    Műszaki részletek:

    • Szín: világosszürke
    • Anyag: ti-gray/B. zöld
    • Kompatibilis alkatrészek: 8UC7313-1BB30 és 8UC7314-1BB44
    • Alkalmazás: forgó működtető mechanizmusokhoz

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés és használat
    • Stabil és megbízható működés
    • Védelmet nyújt a mechanikai sérülésekkel szemben
    • Esztétikus megjelenés a világosszürke színnek köszönhetően