Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tápegység SIMATIC S7-300 AC120/230V DC24V/5A stab. outdoor SN004504

MásolásMásolás
SIEMENS - Tápegység SIMATIC S7-300 AC120/230V DC24V/5A stab. outdoor SN004504

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 5 A

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

  • Kimeneti feszültség 1 névleges értéke - 24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515150336

Sonepar cikkszám

SN004504

Gyártói cikkszám

6ES7307-1EA80-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7307-1EA80-0AA0

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

5 A

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

5 A

Rövidzárbiztos:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

120-120 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Teljesítményleadás:

120 W

Stabilizált:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Beépítési szélesség:

80 mm

Beépítési magasság:

225 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Szélesség:

80 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

120 mm

Védettség:

IP20

SIMATIC S7-300 kültéri szabályozott tápegység PS307 bemenet: 120/230 V AC, kimenet: 24 V/5 A DC