Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Technology module SIWAREX WP321 mérleg modul SN103166 - 7MH4138-6AA00-0BA0

MásolásMásolás
SIEMENS - Technology module SIWAREX WP321 mérleg modul SN103166

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkciók száma - 1

  • Redundanciaképesség - Nem

  • Mérlegelésre alkalmas - Igen

  • Hőmérsékletszabályozásra alkalmas - Nem

  • Hegesztő-szabályozásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169846325

Sonepar cikkszám

SN103166

Gyártói cikkszám

7MH4138-6AA00-0BA0

Gyártói típuskód

7MH4138-6AA00-0BA0

Funkciók száma:

1

Redundanciaképesség:

Nem

Mérlegelésre alkalmas:

Igen

Hőmérsékletszabályozásra alkalmas:

Nem

Hegesztő-szabályozásra alkalmas:

Nem

Nyomásszabályozásra alkalmas:

Nem

NC-re alkalmas:

Nem

Útrögzítésre alkalmas:

Nem

CNC-re alkalmas:

Nem

SSI-re alkalmas:

Nem

Növekvő érték rögzítésére alkalmas:

Nem

Abszolút érték rögzítésére alkalmas:

Nem

Átfolyás szabályozására alkalmas:

Nem

Átfolyás mérésére alkalmas:

Nem

Pályavezérlésre alkalmas:

Nem

Bütyökvezérlésre alkalmas:

Nem

Repülő fűrészelésre alkalmas:

Nem

Többtengelyes szabályozásra alkalmas:

Nem

Egytengelyes szabályozásra alkalmas:

Nem

Többtengelyes pozicionálásra alkalmas:

Nem

Egytengelyes pozícionálásra alkalmas:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

SIMATIC ET 200SP, TM SIWAREX WP321 ST, egycsatornás mérőmodul platform- vagy garatmérlegekhez analóg mérőcellákkal / nyúlásmérőkkel (teljes hidak), 1xRS485, 1xLC mérőcella interfész (1-4mV/V), alkalmas BU típusú A0-hoz, digitális mérőcella diagnosztikai dobozzal, kiszerelési mennyiség: 1 db. (7MH5001-0AD20 vagy 7MH5001-0AD01) A SIMATIC ET 200SP-vel a Siemens többfunkciós és elosztott I/O rendszert kínál, amely helytakarékos kialakításának köszönhetően nagyon egyszerűen üzembe helyezhető. IP20 védettségű és kompakt vezérlődobozba szerelhető. A rendszer maximális rugalmasságot biztosít, mert a többszörös üzem közbeni csere funkciónak köszönhetően bármikor gyorsan és egyszerűen cserélheti a modulokat. A SIMATIC ET 200SP különféle és gyors kommunikációs módszerek széles skáláját kínálja. Az integrált IM155-6MF MultiFieldbus interfész modullal bármikor rugalmasan használhatja az alkalmazásához optimális protokollt, mivel ez a funkció több Ethernet protokollt is támogat. A telepítést és a szervizelést egyszerűsíti a szabványos azonosító rendszer, amely a berendezés címkéjén és a színkódolt csatlakozó-kiosztásokon alapul. A Siemens jövőbiztos befektetést garantál az innovatív és hosszú élettartamú automatizálási termékek integrációjának köszönhetően. Elvégre iparági szakértőként már a holnap technológiáit használják, és így újradefiniálják a piaci szabványokat. Az adatok állandó elérhetősége, rugalmas felhasználási esetek és sokoldalú integrációs lehetőségek biztosítják az ET 200 termékek optimális teljesítményét.