SIEMENS - Tokozott síncsatorna 2,25m 250A N+PE 8leág IP52 SN092595 - BVP:261714
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Névleges áram AC 50 Hz-nél - 250 A 
- Kivitel - egyes 
- Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 690-690 V 
- Pólusszám - 5 
- Hosszúság - 2250 mm 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092595
Gyártói cikkszám
BVP:261714
Gyártói típuskód
BVP:261714
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
250 A
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Pólusszám:
5
Hosszúság:
2250 mm
Szín:
szürke
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Leágazások száma:
8
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Szélesség:
167 mm
Magasság:
68 mm
BD2C-3-250-SB-2 SZABVÁNYOS HOSSZÚ 2,25M 250A, N + PE, 8 CSAPCSOLÓ