Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tokozott síncsatorna 400A 5vez 2,25m 8leág IP52 SN092274 - BVP:261720

MásolásMásolás
SIEMENS - Tokozott síncsatorna 400A 5vez 2,25m 8leág IP52 SN092274

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 400 A

  • Kivitel - egyes

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 690-690 V

  • Pólusszám - 5

  • Hosszúság - 2250 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092274

Gyártói cikkszám

BVP:261720

Gyártói típuskód

BVP:261720

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

400 A

Kivitel:

egyes

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Pólusszám:

5

Hosszúság:

2250 mm

Szín:

szürke

Védettség:

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Leágazások száma:

8

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

7035

Szélesség:

167 mm

Magasság:

68 mm

BD2C-3-400-SB-2 SZABVÁNYOS HOSSZÚ 2,25M 400A, N + PE, 8 CSAPOLÓ