SIEMENS - Tokozott síncsatorna 400A 5vez 3,25m 12leág IP52 SN092273 - BVP:261721
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 400 A
Kivitel - dupla
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 690-690 V
Pólusszám - 5
Hosszúság - 3250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092273
Gyártói cikkszám
BVP:261721
Gyártói típuskód
BVP:261721
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
400 A
Kivitel:
dupla
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Pólusszám:
5
Hosszúság:
3250 mm
Szín:
szürke
Védettség:
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Leágazások száma:
12
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Szélesség:
167 mm
Magasság:
68 mm
BD2C-3-400-SB-3 SZABVÁNYOS HOSSZÚ 3,25M 400A, N + PE, 12 CSAPOLÁS