Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tokozott síncsatorna betáp 250A IP54 SN092596 - BVP:611093

MásolásMásolás
SIEMENS - Tokozott síncsatorna betáp 250A IP54 SN092596

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 250 A

  • Pólusszám - 5

  • Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 690-690 V

  • Védettség - IP54

  • Szélesség - 290 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092596

Gyártói cikkszám

BVP:611093

Gyártói típuskód

BVP:611093

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

250 A

Pólusszám:

5

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Védettség:

IP54

Szélesség:

290 mm

Hosszúság:

478 mm

Magasság:

144 mm

BD2A-250-EE-EBAL BD2A 250A ADAGOLÓEGYSÉG EGYERŐS KÁBELHEZ