SIEMENS - Tokozott síncsatorna betáp elem 160-250A IP54 SN075971 - BVP:611094
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betáplálás helye - vége
Névleges áram AC 50 Hz-nél - 250 A
Pólusszám - 5
Kivitel - egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN075971
Gyártói cikkszám
BVP:611094
Gyártói típuskód
BVP:611094
Betáplálás helye:
vége
Névleges áram AC 50 Hz-nél:
250 A
Pólusszám:
5
Kivitel:
egyes
Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Védettség:
IP54
Szélesség:
290 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Hosszúság:
478 mm
Magasság:
144 mm
BD2C-250-EE-EBAL BD2C ADAGOLÓEGYSÉG 250A EGYERŐS KÁBELHEZ