Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TR PN/PN(S6)(KVA):0,5 /2 UPRI(V):575-550 IP00 SX031276 - 4AM4842-8BD40-0FA1

MásolásMásolás
SIEMENS - TR PN/PN(S6)(KVA):0,5 /2 UPRI(V):575-550 IP00 SX031276

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 575-575 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 500 VA

  • Védettség - IP00

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031276

Gyártói cikkszám

4AM4842-8BD40-0FA1

Gyártói típuskód

4AM4842-8BD40-0FA1

1. primerfeszültség:

575-575 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Névleges látszólagos teljesítmény:

500 VA

Védettség:

IP00

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

2. primerfeszültség:

550-550 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Primer feszültség 10:

380-380 V

3. primerfeszültség:

525-525 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Primer feszültség 4:

500-500 V

Szélesség:

122 mm

Primer feszültség 5:

480-480 V

Primer feszültség 9:

400-400 V

Mélység:

134 mm

Primer feszültség 6:

460-460 V

Magasság:

121 mm

Primer feszültség 7:

440-440 V

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Primer feszültség 8:

415-415 V

Gyűrűmag:

Nem

Vezetékanyag:

egyéb

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

TRANSZFORMÁTOR SITAS; FÁZISOK:1; PN/PN(S6)(KVA):0,5/2; UPRI(V):575-550-525-500-480-460-440 -415-400-380-230-220-200-190; USEC(V):230-(2X115); ISEC(A):2,174, 4348; F(HZ): 50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; TERMINÁLOK TÍPUSA:CAGE-CAMP; TELEPÍTÉS: CSAVAR; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-FELISMERTETT< >VEZÉRLŐÁRAMKÖR-TRANSZFORMÁTOR< >SZIOLÁCIÓS TRANSZFORMÁTOR< A 4AM transzformátorok egyesítik az egyfázisú biztonsági, leválasztó-, vezérlő- és vonali transzformátorok összes tulajdonságát. Ezekkel a tulajdonságokkal könnyedén megbirkózik minden alkalmazással. A vezérlőtranszformátorokat rövid idejű teljesítményük is jellemzi.