SIEMENS - TR PN/PN(S6)(KVA):1 /5,043 UPRI(V):575-5 IP00 SX031315 - 4AM5742-8BD40-0FA1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Leválasztó transzformátor kivitel - Nem
Egytekercses transzformátor kivitel - Nem
1. primerfeszültség - 575-575 V
2. primerfeszültség - 550-550 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031315
Gyártói cikkszám
4AM5742-8BD40-0FA1
Gyártói típuskód
4AM5742-8BD40-0FA1
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
1. primerfeszültség:
575-575 V
2. primerfeszültség:
550-550 V
3. primerfeszültség:
525-525 V
Primer feszültség 4:
500-500 V
Primer feszültség 5:
480-480 V
Primer feszültség 6:
460-460 V
Primer feszültség 7:
440-440 V
Primer feszültség 8:
415-415 V
Primer feszültség 9:
400-400 V
Primer feszültség 10:
380-380 V
Szekunder feszültség 1:
230-230 V
Szekunder feszültség 2:
115-115 V
Névleges látszólagos teljesítmény:
1000 VA
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Rövidzárbiztos:
Nem
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
3.17 %
Szélesség:
152 mm
Magasság:
144 mm
Mélység:
132 mm
Védettség:
IP00
Gyűrűmag:
Nem
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Vezetékanyag:
egyéb