Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TRAF PN PN(S6)2,5 15,6KVA USEC230-2X115V IP00 SX031334 - 4AM6542-8BD40-0FA0

MásolásMásolás
SIEMENS - TRAF PN PN(S6)2,5 15,6KVA USEC230-2X115V IP00 SX031334

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 575-575 V

  • Szekunder feszültség 1 - 230-230 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 2500 VA

  • Védettség - IP00

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031334

Gyártói cikkszám

4AM6542-8BD40-0FA0

Gyártói típuskód

4AM6542-8BD40-0FA0

1. primerfeszültség:

575-575 V

Szekunder feszültség 1:

230-230 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Névleges látszólagos teljesítmény:

2500 VA

Védettség:

IP00

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

2. primerfeszültség:

550-550 V

Szekunder feszültség 2:

115-115 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Primer feszültség 10:

380-380 V

3. primerfeszültség:

525-525 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Primer feszültség 4:

500-500 V

Szélesség:

194 mm

Primer feszültség 5:

480-480 V

Primer feszültség 9:

400-400 V

Szekunder feszültség 3:

0-0 V

Mélység:

178 mm

Primer feszültség 6:

460-460 V

Magasság:

180 mm

Primer feszültség 7:

440-440 V

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Primer feszültség 8:

415-415 V

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Gyűrűmag:

Nem

Vezetékanyag:

egyéb

Szekunder feszültség 4:

0-0 V

Szekunder feszültség 5:

0-0 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

1.84 %

    Transzformátor SITAS

    A 4AM transzformátorok egyesítik az egyfázisú biztonsági, leválasztó-, vezérlő- és vonali transzformátorok összes tulajdonságát, amelyekkel könnyedén megbirkózik minden alkalmazással.

    Technikai részletek:

    • Fázisok: 1
    • PN/PN(S6)(KVA): 2,5 / 15,6
    • UPRI(V): 575-550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-220-200-190
    • USEC(V): 230-2X115
    • ISEC(A): 10,9-21,8
    • F(HZ): 50...60
    • Vector Gr./Shield Wng.: II0 / 0
    • TA/ISOKL: 40 / B
    • IP: 00
    • Csatlakozások típusa: Csavaros/Füles csatlakoztatás
    • Telepítés: Csavar
    • Szabványok: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Felismertett< >Vezérlőáramkör-transzformátor< >Sziolációs transzformátor

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű alkalmazás minden környezetben.
    • Rövid idejű teljesítmény jellemzi a vezérlőtranszformátorokat.
    • Biztonságos és megbízható működés.
    • Széleskörű feszültség- és áramerősség-tartomány.