SIEMENS - Trafó 230//24 V 160VA 1f ipari IP00 GT45432 - 4AM3842-4TN00-0EA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. primerfeszültség - 242-242 V
Szekunder feszültség 1 - 24-24 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Névleges látszólagos teljesítmény - 160 VA
Védettség - IP00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869901343
Sonepar cikkszám
GT45432
Gyártói cikkszám
4AM3842-4TN00-0EA0
Gyártói típuskód
4AM3842-4TN00-0EA0
1. primerfeszültség:
242-242 V
Szekunder feszültség 1:
24-24 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Névleges látszólagos teljesítmény:
160 VA
Védettség:
IP00
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
2. primerfeszültség:
230-230 V
Szekunder feszültség 2:
0-0 V
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Primer feszültség 10:
0-0 V
3. primerfeszültség:
218-218 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Primer feszültség 4:
0-0 V
Szélesség:
98 mm
Primer feszültség 5:
0-0 V
Primer feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 3:
0-0 V
Mélység:
104 mm
Primer feszültség 6:
0-0 V
Magasság:
106 mm
Primer feszültség 7:
0-0 V
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Primer feszültség 8:
0-0 V
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Gyűrűmag:
Nem
Vezetékanyag:
egyéb
Szekunder feszültség 4:
0-0 V
Szekunder feszültség 5:
0-0 V
Szekunder feszültség 6:
0-0 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
0-0 V
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
9 %
- Fázisok: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,16/0,49
- Upri(V): 230+/-5%
- Usec(V): 24
- Isec(A): 6,67
- F(HZ): 50...60
- Vector Gr./Shield Wng.: II0 /0
- TA/Isokl: 40 /B
- IP: 00
- Csatlakozások típusa: Csavaros/Füles csatlakoztatás
- Telepítés: Csavarok/Szerelősínek
- Szabványok: EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-Felismertett<
- Jellemző: Vezérlőáramkör-transzformátor
- Biztonsági kiszolgáló transzformáló
- Könnyű alkalmazás minden területen a transzformátorok sokoldalúságának köszönhetően.
- Rövid idejű teljesítmény, amely lehetővé teszi a megbízható működést.
- Biztonsági és leválasztó funkciók integrálása a felhasználói védelem érdekében.
Transzformátor SITAS
A 4AM transzformátorok egyesítik az egyfázisú biztonsági, leválasztó-, vezérlő- és vonaltranszformátorok összes tulajdonságát, lehetővé téve a könnyű alkalmazást minden területen.