SIEMENS - Trafó 230//24 V 1fázis ipari IP00 GT50600 - 4AM4042-4TT10-0FA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. primerfeszültség - 242-242 V
Szekunder feszültség 1 - 230-230 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Névleges látszólagos teljesítmény - 250 VA
Védettség - IP00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869901152
Sonepar cikkszám
GT50600
Gyártói cikkszám
4AM4042-4TT10-0FA0
Gyártói típuskód
4AM4042-4TT10-0FA0
1. primerfeszültség:
242-242 V
Szekunder feszültség 1:
230-230 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Névleges látszólagos teljesítmény:
250 VA
Védettség:
IP00
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
2. primerfeszültség:
230-230 V
Szekunder feszültség 2:
-99999--99999 V
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Primer feszültség 10:
0-0 V
3. primerfeszültség:
218-218 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Primer feszültség 4:
-99999--99999 V
Szélesség:
98 mm
Primer feszültség 5:
0-0 V
Primer feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 3:
-99999--99999 V
Mélység:
118 mm
Primer feszültség 6:
0-0 V
Magasság:
106 mm
Primer feszültség 7:
0-0 V
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Primer feszültség 8:
0-0 V
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Gyűrűmag:
Nem
Vezetékanyag:
egyéb
Szekunder feszültség 4:
0-0 V
Szekunder feszültség 5:
0-0 V
Szekunder feszültség 6:
0-0 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
0-0 V
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
5.4 %
- Fázisok: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,25/0,85
- UPRI(V): 230+/-5%
- USEC(V): 230
- ISEC(A): 1,09
- F(HZ): 50...60
- Vektor gr./shield wng.: II0 /0
- TA/ISOKL: 40 /B
- IP00
- Csatlakozások típusa: csavaros/füles csatlakoztatás
- Telepítés: csavarok/szerelősínek
- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-felismertett
- Vezérlőáramkör-transzformátor
- Sziolációs transzformátor
- Könnyű alkalmazás minden területen.
- Rövid idejű teljesítmény jellemzi a vezérlőtranszformátorokat.
- Biztonságos és megbízható működés.
- Széleskörű felhasználási lehetőségek.
Transzformátor SITAS
A 4AM transzformátorok egyesítik az egyfázisú biztonsági, leválasztó-, vezérlő- és vonali transzformátorok összes tulajdonságát, lehetővé téve a könnyű alkalmazást minden területen.