Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Trafó 400/115V 1000VA ipari IP00 SN074135 - 4AM5742-8DD40-0FA0

MásolásMásolás
SIEMENS - Trafó 400/115V 1000VA ipari IP00 SN074135

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 550-550 V

  • Szekunder feszültség 1 - 230-230 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 1000 VA

  • Védettség - IP00

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869904818

Sonepar cikkszám

SN074135

Gyártói cikkszám

4AM5742-8DD40-0FA0

Gyártói típuskód

4AM5742-8DD40-0FA0

1. primerfeszültség:

550-550 V

Szekunder feszültség 1:

230-230 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Névleges látszólagos teljesítmény:

1000 VA

Védettség:

IP00

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

2. primerfeszültség:

525-525 V

Szekunder feszültség 2:

115-115 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Primer feszültség 10:

230-230 V

3. primerfeszültség:

500-500 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Primer feszültség 4:

480-480 V

Szélesség:

152 mm

Primer feszültség 5:

460-460 V

Primer feszültség 9:

380-380 V

Szekunder feszültség 3:

0-0 V

Mélység:

132 mm

Primer feszültség 6:

440-440 V

Magasság:

144 mm

Primer feszültség 7:

415-415 V

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Primer feszültség 8:

400-400 V

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Gyűrűmag:

Nem

Vezetékanyag:

egyéb

Szekunder feszültség 4:

0-0 V

Szekunder feszültség 5:

0-0 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

3.14 %

    Transzformátor SITAS

    A 4AM transzformátorok egyesítik az egyfázisú biztonsági, leválasztó-, vezérlő- és vonali transzformátorok összes tulajdonságát, lehetővé téve a könnyű alkalmazást.

    Technikai részletek:

    • Fázisok: 1
    • PN/PN(S6)(KVA): 1/5
    • UPRI(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208
    • USEC(V): 2X115
    • ISEC(A): 4,35-8,7
    • F(HZ): 50...60
    • Vektor Gr./Shield Wng.: II0 /0
    • TA/ISOKL: 40 /B
    • IP: 00
    • Csatlakozások típusa: Csavaros/Füles csatlakoztatás
    • Telepítés: Csavar
    • Szabványok: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Felismerett
    • Jellemző: Vezérlőáramkör-transzformátor, Sziolációs transzformátor

    Vásárlói előnyök:

    • Rövid idejű teljesítmény jellemzi a vezérlőtranszformátorokat.
    • Könnyedén megbirkózik minden alkalmazással.