Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Trafó 550/230V 2500VA ipari IP00 SN021846 - 4AM6542-8DD40-0FA0

MásolásMásolás
SIEMENS - Trafó 550/230V 2500VA ipari IP00 SN021846

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 550-550 V

  • Szekunder feszültség 1 - 230-230 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 2500 VA

  • Védettség - IP00

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869904849

Sonepar cikkszám

SN021846

Gyártói cikkszám

4AM6542-8DD40-0FA0

Gyártói típuskód

4AM6542-8DD40-0FA0

1. primerfeszültség:

550-550 V

Szekunder feszültség 1:

230-230 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Névleges látszólagos teljesítmény:

2500 VA

Védettség:

IP00

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

2. primerfeszültség:

525-525 V

Szekunder feszültség 2:

115-115 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Primer feszültség 10:

230-230 V

3. primerfeszültség:

500-500 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Primer feszültség 4:

480-480 V

Szélesség:

194 mm

Primer feszültség 5:

460-460 V

Primer feszültség 9:

380-380 V

Szekunder feszültség 3:

0-0 V

Mélység:

178 mm

Primer feszültség 6:

440-440 V

Magasság:

180 mm

Primer feszültség 7:

415-415 V

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Primer feszültség 8:

400-400 V

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Gyűrűmag:

Nem

Vezetékanyag:

egyéb

Szekunder feszültség 4:

0-0 V

Szekunder feszültség 5:

0-0 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

1.82 %

TRANSZFORMÁTOR SITAS; FÁZISOK:1; PN/PN(S6)(KVA):2,5/13,3; UPRI(V): 550-525-500-480-460- 440-415-400-380-230-208; USEC(V):2X115; ISEC(A):10,9-21,8; F(HZ): 50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; CSATLAKOZÁSOK TÍPUSA: CSAVAROS/FÜLES CSATLAKOZTATÁS; TELEPÍTÉS: CSAVAR; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-FELISMERTETT< >VEZÉRLŐÁRAMKÖR-TRANSZFORMÁTOR< >SZIOLÁCIÓS TRANSZFORMÁTOR< A 4AM transzformátorok egyesítik az egyfázisú biztonsági, leválasztó-, vezérlő- és vonali transzformátorok összes tulajdonságát. Ezekkel a tulajdonságokkal könnyedén megbirkózik minden alkalmazással. A vezérlőtranszformátorokat rövid idejű teljesítményük is jellemzi.