Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TRANS SITAS PH:3 PN/PN(S6)(KVA):0,63 /1, IP00 SX031337 - 4AP2042-8BC40-0HA0

MásolásMásolás
SIEMENS - TRANS SITAS PH:3 PN/PN(S6)(KVA):0,63 /1, IP00 SX031337

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • 1. primerfeszültség - 500-500 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Nem

  • Szekunder feszültség 1 - 400-400 V

  • Névleges teljesítmény - 630 VA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031337

Gyártói cikkszám

4AP2042-8BC40-0HA0

Gyártói típuskód

4AP2042-8BC40-0HA0

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

1. primerfeszültség:

500-500 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

Szekunder feszültség 1:

400-400 V

Névleges teljesítmény:

630 VA

2. primerfeszültség:

400-400 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Primer feszültség 5:

-99999--99999 V

3. primerfeszültség:

289-289 V

Szekunder feszültség 2:

230-230 V

Primer feszültség 4:

230-230 V

Primer feszültség 6:

-99999--99999 V

Primer feszültség 7:

-99999--99999 V

Szélesség:

219 mm

Primer feszültség 8:

-99999--99999 V

Primer feszültség 9:

-99999--99999 V

Primer feszültség 10:

-99999--99999 V

Védettség:

IP00

Szekunder feszültség 3:

-99999--99999 V

Szekunder feszültség 4:

-99999--99999 V

Szekunder feszültség 5:

-99999--99999 V

Szekunder feszültség 6:

-99999--99999 V

Szekunder feszültség 7:

-99999--99999 V

Szekunder feszültség 8:

-99999--99999 V

Szekunder feszültség 9:

-99999--99999 V

Szekunder feszültség 10:

-99999--99999 V

Kapcsolási mód:

egyéb

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Rövidzárbiztos:

Nem

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

8.17 %

Vezetékanyag:

egyéb

Magasság:

168 mm

Mélység:

168 mm

TRANSZFORMÁTOR SITAS; FÁZISOK:3; PN/PN(S6)(KVA):0,63/1,8; UPRI(V):Y500-400/D289-230; USEC(V):Y 400 / D 230; ISEC(A):0,9-1,57; F(HZ): 50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:IIIIII0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; CSATLAKOZÁSOK TÍPUSA: CSAVAROS/FÜLES CSATLAKOZTATÁS; TELEPÍTÉS: CSAVAR; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-FELISMERTETT< >VEZÉRLŐÁRAMKÖR TRANSZFORMÁTOR< >SZIOLÁCIÓS TRANSZFORMÁTOR< A 4AP 3-fázisú transzformátorok leválasztó, biztonsági vagy illesztő transzformátorokként valósulnak meg különböző primer és szekunder feszültségekkel és vektorcsoportokkal. Alacsony bekapcsolási áramuk miatt alkalmasak "biztosíték nélküli kivitelre", és ezt a SIRIUS 3RV motorindító védőkkel/megszakítókkal érik el.