SIEMENS - TRANS SITAS PH:3 PN/PN(S6)(KVA):1 /3,5 U IP00 SX031338 - 4AP2142-8BC40-0HA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
1. primerfeszültség - 500-500 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Nem
Szekunder feszültség 1 - 400-400 V
Névleges teljesítmény - 1000 VA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031338
Gyártói cikkszám
4AP2142-8BC40-0HA0
Gyártói típuskód
4AP2142-8BC40-0HA0
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
1. primerfeszültség:
500-500 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
Szekunder feszültség 1:
400-400 V
Névleges teljesítmény:
1000 VA
2. primerfeszültség:
400-400 V
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Primer feszültség 5:
-99999--99999 V
3. primerfeszültség:
289-289 V
Szekunder feszültség 2:
230-230 V
Primer feszültség 4:
230-230 V
Primer feszültség 6:
-99999--99999 V
Primer feszültség 7:
-99999--99999 V
Szélesség:
219 mm
Primer feszültség 8:
-99999--99999 V
Primer feszültség 9:
-99999--99999 V
Primer feszültség 10:
-99999--99999 V
Védettség:
IP00
Szekunder feszültség 3:
-99999--99999 V
Szekunder feszültség 4:
-99999--99999 V
Szekunder feszültség 5:
-99999--99999 V
Szekunder feszültség 6:
-99999--99999 V
Szekunder feszültség 7:
-99999--99999 V
Szekunder feszültség 8:
-99999--99999 V
Szekunder feszültség 9:
-99999--99999 V
Szekunder feszültség 10:
-99999--99999 V
Kapcsolási mód:
egyéb
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Rövidzárbiztos:
Nem
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
5.38 %
Vezetékanyag:
egyéb
Magasság:
168 mm
Mélység:
168 mm