Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TRANSFORMER SITAS, PHASES:1, IP00 SX031173 - 4AM2642-5AT10-0FA0

MásolásMásolás
SIEMENS - TRANSFORMER SITAS, PHASES:1, IP00 SX031173

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 420-420 V

  • Szekunder feszültség 1 - 230-230 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 40 VA

  • Védettség - IP00

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031173

Gyártói cikkszám

4AM2642-5AT10-0FA0

Gyártói típuskód

4AM2642-5AT10-0FA0

1. primerfeszültség:

420-420 V

Szekunder feszültség 1:

230-230 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Névleges látszólagos teljesítmény:

40 VA

Védettség:

IP00

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

2. primerfeszültség:

400-400 V

Szekunder feszültség 2:

-99999--99999 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Primer feszültség 10:

0-0 V

3. primerfeszültség:

380-380 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Primer feszültség 4:

-99999--99999 V

Szélesség:

68 mm

Primer feszültség 5:

0-0 V

Primer feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 3:

-99999--99999 V

Mélység:

80 mm

Primer feszültség 6:

0-0 V

Magasság:

75 mm

Primer feszültség 7:

0-0 V

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Primer feszültség 8:

0-0 V

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Gyűrűmag:

Nem

Vezetékanyag:

egyéb

Szekunder feszültség 4:

0-0 V

Szekunder feszültség 5:

0-0 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

15.3 %

    Transzformátor SITAS

    A 4AM transzformátorok egyesítik az egyfázisú biztonsági, leválasztó, vezérlő és vonali transzformátorok összes tulajdonságát, lehetővé téve a könnyű alkalmazást minden helyzetben.

    Technikai részletek:

    • Fázisok: 1
    • PN/PN(S6)(KVA): 0,04/0
    • UPRI(V): 400+/-5%
    • USEC(V): 230
    • ISEC(A): 0,17
    • F(HZ): 50...60
    • VECTOR GR./SHIELD WNG.: II0 /0
    • TA/ISOKL: 40 /B
    • IP00
    • Csatlakozások típusa: Csavaros/Füles csatlakoztatás
    • Telepítés: Csavar
    • EN 61558-2-1, -2-4 >UL/CSA-Felismertett
    • Szilárdító transzformátor

    Vásárlói előnyök:

    • Könnyű alkalmazás minden helyzetben.
    • Rövid idejű teljesítmény a vezérlőtranszformátorok esetében.
    • Biztonságos és megbízható működés.
    • Széleskörű felhasználási lehetőségek.