Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TRANSFORMER SITAS, PHASES:1, IP00 SX031176 - 4AM3242-4TT10-0FA0

MásolásMásolás
SIEMENS - TRANSFORMER SITAS, PHASES:1, IP00 SX031176

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 242-242 V

  • Szekunder feszültség 1 - 230-230 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 63 VA

  • Védettség - IP00

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031176

Gyártói cikkszám

4AM3242-4TT10-0FA0

Gyártói típuskód

4AM3242-4TT10-0FA0

1. primerfeszültség:

242-242 V

Szekunder feszültség 1:

230-230 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Névleges látszólagos teljesítmény:

63 VA

Védettség:

IP00

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

2. primerfeszültség:

230-230 V

Szekunder feszültség 2:

-99999--99999 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Primer feszültség 10:

0-0 V

3. primerfeszültség:

218-218 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Primer feszültség 4:

-99999--99999 V

Szélesség:

86 mm

Primer feszültség 5:

0-0 V

Primer feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 3:

-99999--99999 V

Mélység:

90 mm

Primer feszültség 6:

0-0 V

Magasság:

98 mm

Primer feszültség 7:

0-0 V

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Primer feszültség 8:

0-0 V

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Gyűrűmag:

Nem

Vezetékanyag:

egyéb

Szekunder feszültség 4:

0-0 V

Szekunder feszültség 5:

0-0 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

8.4 %

TRANSZFORMÁTOR SITAS; FÁZISOK:1; PN/PN(S6)(KVA): 0,063/0,19; UPRI(V): 230+/-5%; USEC(V):230; ISEC(A):0,27; F(HZ): 50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; CSATLAKOZÁSOK TÍPUSA: CSAVAROS/FÜLES CSATLAKOZTATÁS; TELEPÍTÉS: CSAVAROK/SZERELŐSÍNEK; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-FELISMERTETT< >VEZÉRLŐÁRAMKÖR-TRANSZFORMÁTOR< >SZIOLÁCIÓS TRANSZFORMÁTOR< A 4AM transzformátorok egyesítik az egyfázisú biztonsági, leválasztó-, vezérlő- és vonali transzformátorok összes tulajdonságát. Ezekkel a tulajdonságokkal könnyedén megbirkózik minden alkalmazással. A vezérlőtranszformátorokat rövid idejű teljesítményük is jellemzi.