SIEMENS - TRANSFORMER SITAS, PHASES:1, IP00 SX031184 - 4AM3242-8DD40-0FA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. primerfeszültség - 550-550 V
Szekunder feszültség 1 - 230-230 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Névleges látszólagos teljesítmény - 63 VA
Védettség - IP00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031184
Gyártói cikkszám
4AM3242-8DD40-0FA0
Gyártói típuskód
4AM3242-8DD40-0FA0
1. primerfeszültség:
550-550 V
Szekunder feszültség 1:
230-230 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Névleges látszólagos teljesítmény:
63 VA
Védettség:
IP00
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
2. primerfeszültség:
525-525 V
Szekunder feszültség 2:
115-115 V
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Primer feszültség 10:
230-230 V
3. primerfeszültség:
500-500 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Primer feszültség 4:
480-480 V
Szélesség:
86 mm
Primer feszültség 5:
460-460 V
Primer feszültség 9:
380-380 V
Mélység:
90 mm
Primer feszültség 6:
440-440 V
Magasság:
98 mm
Primer feszültség 7:
415-415 V
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Primer feszültség 8:
400-400 V
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Gyűrűmag:
Nem
Vezetékanyag:
egyéb
Szekunder feszültség 6:
0-0 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
0-0 V
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
8.4 %
- Fázisok: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,063/0,19
- UPRI(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208
- USEC(V): 2X115
- ISEC(A): 0,27-0,54
- F(HZ): 50...60
- Vector Gr./Shield Wng.: II0 /0
- TA/ISOKL: 40 /B
- IP: 00
- Csatlakozások típusa: Csavaros/Füles csatlakoztatás
- Telepítés: Csavarok/Szerelősínek
- Szabványok: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Felismertett
- Típus: Vezérlőáramkör-transzformátor, Sziolációs transzformátor
- Rugalmasság: Minden alkalmazásra alkalmas, köszönhetően a sokoldalú tulajdonságoknak.
- Biztonság: Egyfázisú biztonsági transzformátorok integrálása a megbízhatóság érdekében.
- Hatékonyság: Rövid idejű teljesítmény jellemzi a vezérlőtranszformátorokat.
Transzformátor SITAS
A 4AM transzformátorok egyesítik az egyfázisú biztonsági, leválasztó-, vezérlő- és vonali transzformátorok összes tulajdonságát, lehetővé téve a könnyű alkalmazást minden területen.