Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TRANSFORMER SITAS, PHASES:1, IP00 SX031185 - 4AM3242-8DN00-0EA0

MásolásMásolás
SIEMENS - TRANSFORMER SITAS, PHASES:1, IP00 SX031185

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 550-550 V

  • Szekunder feszültség 1 - 24-24 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 63 VA

  • Védettség - IP00

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031185

Gyártói cikkszám

4AM3242-8DN00-0EA0

Gyártói típuskód

4AM3242-8DN00-0EA0

1. primerfeszültség:

550-550 V

Szekunder feszültség 1:

24-24 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Névleges látszólagos teljesítmény:

63 VA

Védettség:

IP00

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

2. primerfeszültség:

525-525 V

Szekunder feszültség 2:

-99999--99999 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Primer feszültség 10:

230-230 V

3. primerfeszültség:

500-500 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Primer feszültség 4:

480-480 V

Szélesség:

86 mm

Primer feszültség 5:

460-460 V

Primer feszültség 9:

380-380 V

Szekunder feszültség 3:

-99999--99999 V

Mélység:

90 mm

Primer feszültség 6:

440-440 V

Magasság:

98 mm

Primer feszültség 7:

415-415 V

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Primer feszültség 8:

400-400 V

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Gyűrűmag:

Nem

Vezetékanyag:

egyéb

Szekunder feszültség 4:

-99999--99999 V

Szekunder feszültség 5:

-99999--99999 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

8.4 %

TRANSZFORMÁTOR SITAS; FÁZISOK:1; PN/PN(S6)(KVA): 0,063/0,19; UPRI(V): 550-525-500-480-460- 440-415-400-380-230-208; USEC(V):24; ISEC(A):2,63; F(HZ): 50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:40 /B; IP00; CSATLAKOZÁSOK TÍPUSA: CSAVAROS/FÜLES CSATLAKOZTATÁS; TELEPÍTÉS: CSAVAROK/SZERELŐSÍNEK; EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-FELISMERTETT< >VEZÉRLŐÁRAMKÖR-TRANSZFORMÁTOR< >BIZTONSÁGI KISZOLGÁLÓ TRANSZFORMÁLÓ< A 4AM transzformátorok egyesítik az egyfázisú biztonsági, leválasztó-, vezérlő- és vonaltranszformátorok összes tulajdonságát. Ezekkel a tulajdonságokkal könnyedén megbirkózik minden alkalmazással. A vezérlőtranszformátorokat rövid idejű teljesítményük is jellemzi.