SIEMENS - TRANSFORMER SITAS, PHASES:1, IP00 SX031186 - 4AM3242-8ED40-0FA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. primerfeszültség - 600-600 V
Szekunder feszültség 1 - 230-230 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Névleges látszólagos teljesítmény - 63 VA
Védettség - IP00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031186
Gyártói cikkszám
4AM3242-8ED40-0FA0
Gyártói típuskód
4AM3242-8ED40-0FA0
1. primerfeszültség:
600-600 V
Szekunder feszültség 1:
230-230 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Névleges látszólagos teljesítmény:
63 VA
Védettség:
IP00
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
2. primerfeszültség:
575-575 V
Szekunder feszültség 2:
115-115 V
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Primer feszültség 10:
400-400 V
3. primerfeszültség:
550-550 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Primer feszültség 4:
525-525 V
Szélesség:
86 mm
Primer feszültség 5:
500-500 V
Primer feszültség 9:
415-415 V
Szekunder feszültség 3:
-99999--99999 V
Mélység:
90 mm
Primer feszültség 6:
480-480 V
Magasság:
98 mm
Primer feszültség 7:
460-460 V
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Primer feszültség 8:
440-440 V
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Gyűrűmag:
Nem
Vezetékanyag:
egyéb
Szekunder feszültség 4:
-99999--99999 V
Szekunder feszültség 5:
-99999--99999 V
Szekunder feszültség 6:
0-0 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
0-0 V
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
9.2 %