SIEMENS - TRANSFORMER SITAS, PHASES:1, IP00 SX031215
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Leválasztó transzformátor kivitel - Nem
Egytekercses transzformátor kivitel - Nem
1. primerfeszültség - 420-420 V
2. primerfeszültség - 400-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031215
Gyártói cikkszám
4AM3842-5AN00-0EA0
Gyártói típuskód
4AM3842-5AN00-0EA0
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
1. primerfeszültség:
420-420 V
2. primerfeszültség:
400-400 V
3. primerfeszültség:
380-380 V
Primer feszültség 4:
-99999--99999 V
Primer feszültség 5:
0-0 V
Primer feszültség 6:
0-0 V
Primer feszültség 7:
0-0 V
Primer feszültség 8:
0-0 V
Primer feszültség 9:
0-0 V
Primer feszültség 10:
0-0 V
Szekunder feszültség 1:
24-24 V
Szekunder feszültség 2:
-99999--99999 V
Szekunder feszültség 3:
-99999--99999 V
Szekunder feszültség 4:
0-0 V
Szekunder feszültség 5:
0-0 V
Szekunder feszültség 6:
0-0 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
0-0 V
Névleges látszólagos teljesítmény:
160 VA
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Rövidzárbiztos:
Nem
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
7.7 %
Szélesség:
98 mm
Magasság:
106 mm
Mélység:
104 mm
Védettség:
IP00
Gyűrűmag:
Nem
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Vezetékanyag:
egyéb
- Fázisok: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,16/0,49
- UPRI(V): 400+/-5%
- USEC(V): 24
- ISEC(A): 6,67
- F(HZ): 50...60
- VECTOR GR./SHIELD WNG.: II0 /0
- TA/ISOKL: 40 /B
- IP00
- Csatlakozások típusa: Csavaros/Füles csatlakoztatás
- Telepítés: Csavarok/Szerelősínek
- EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-Felismertett
- Rugalmasság: Könnyedén alkalmazható különböző feladatokhoz.
- Biztonság: A biztonsági transzformátorok jellemzői garantálják a megbízhatóságot.
- Hatékonyság: Rövid idejű teljesítményük révén optimális működést biztosítanak.
Transzformátor SITAS
A 4AM transzformátorok egyesítik az egyfázisú biztonsági, leválasztó-, vezérlő- és vonaltransformátorok összes tulajdonságát, lehetővé téve a könnyű alkalmazást minden helyzetben.