SIEMENS - TRANSFORMER SITAS, PHASES:1, IP00 SX031226 - 4AM3842-8MD40-0FA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. primerfeszültség - 440-440 V
Szekunder feszültség 1 - 230-230 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Névleges látszólagos teljesítmény - 160 VA
Védettség - IP00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031226
Gyártói cikkszám
4AM3842-8MD40-0FA0
Gyártói típuskód
4AM3842-8MD40-0FA0
1. primerfeszültség:
440-440 V
Szekunder feszültség 1:
230-230 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Névleges látszólagos teljesítmény:
160 VA
Védettség:
IP00
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
2. primerfeszültség:
400-400 V
Szekunder feszültség 2:
115-115 V
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
3. primerfeszültség:
230-230 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Szélesség:
98 mm
Mélység:
104 mm
Magasság:
106 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Vezetékanyag:
egyéb
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B