Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TRANSFORMER SITAS, PHASES:1, IP00 SX031239 - 4AM4042-8JN00-0EA0

MásolásMásolás
SIEMENS - TRANSFORMER SITAS, PHASES:1, IP00 SX031239

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 415-415 V

  • Szekunder feszültség 1 - 24-24 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 250 VA

  • Védettség - IP00

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031239

Gyártói cikkszám

4AM4042-8JN00-0EA0

Gyártói típuskód

4AM4042-8JN00-0EA0

1. primerfeszültség:

415-415 V

Szekunder feszültség 1:

24-24 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Névleges látszólagos teljesítmény:

250 VA

Védettség:

IP00

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

2. primerfeszültség:

400-400 V

Szekunder feszültség 2:

-99999--99999 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Primer feszültség 10:

-99999--99999 V

3. primerfeszültség:

385-385 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Primer feszültség 4:

245-245 V

Szélesség:

98 mm

Primer feszültség 5:

230-230 V

Primer feszültség 9:

-99999--99999 V

Szekunder feszültség 3:

-99999--99999 V

Mélység:

118 mm

Primer feszültség 6:

215-215 V

Magasság:

106 mm

Primer feszültség 7:

-99999--99999 V

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Primer feszültség 8:

-99999--99999 V

Szekunder feszültség 8:

0-0 V

Gyűrűmag:

Nem

Vezetékanyag:

egyéb

Szekunder feszültség 4:

-99999--99999 V

Szekunder feszültség 5:

-99999--99999 V

Szekunder feszültség 6:

0-0 V

Szekunder feszültség 7:

0-0 V

Szekunder feszültség 9:

0-0 V

Szekunder feszültség 10:

0-0 V

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

5.4 %

    Transzformátor SITAS

    A 4AM transzformátorok egyesítik az egyfázisú biztonsági, leválasztó-, vezérlő- és vonaltranszformátorok összes tulajdonságát, lehetővé téve a könnyű alkalmazást.

    Technikai részletek:

    • Fázisok: 1
    • PN/PN(S6)(KVA): 0,25/0,85
    • UPRI(V): 400-230 +/- 15
    • USEC(V): 24
    • ISEC(A): 10,4
    • F(HZ): 50...60
    • Vektor gr./shield wng.: II0 /0
    • TA/ISOKL: 40 /B
    • IP00
    • Csatlakozások típusa: Csavaros/füles csatlakoztatás
    • Telepítés: Csavarok/szerelősínek
    • EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-felismerett
    • Vezérlőáramkör-transzformátor
    • Biztonsági kiszolgáló transzformáló

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű alkalmazás minden felhasználási területen.
    • Rövid idejű teljesítmény, amely jellemzi a vezérlőtranszformátorokat.
    • Biztonságos és megbízható működés.