SIEMENS - TRANSFORMER SITAS, PHASES:1, IP00 SX031263 - 4AM4642-8DN00-0EA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Leválasztó transzformátor kivitel - Nem
Egytekercses transzformátor kivitel - Nem
1. primerfeszültség - 550-550 V
2. primerfeszültség - 525-525 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031263
Gyártói cikkszám
4AM4642-8DN00-0EA0
Gyártói típuskód
4AM4642-8DN00-0EA0
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
1. primerfeszültség:
550-550 V
2. primerfeszültség:
525-525 V
3. primerfeszültség:
500-500 V
Primer feszültség 4:
480-480 V
Primer feszültség 5:
460-460 V
Primer feszültség 6:
440-440 V
Primer feszültség 7:
415-415 V
Primer feszültség 8:
400-400 V
Primer feszültség 9:
380-380 V
Primer feszültség 10:
230-230 V
Szekunder feszültség 1:
24-24 V
Szekunder feszültség 6:
0-0 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
0-0 V
Névleges látszólagos teljesítmény:
400 VA
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Rövidzárbiztos:
Nem
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
4.4 %
Szélesség:
122 mm
Magasság:
121 mm
Mélység:
114 mm
Védettség:
IP00
Gyűrűmag:
Nem
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Vezetékanyag:
egyéb