SIEMENS - TRANSFORMER SITAS, PHASES:1, IP00 SX031330 - 4AM6442-8JD40-0FA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. primerfeszültség - 415-415 V
Szekunder feszültség 1 - 230-230 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Névleges látszólagos teljesítmény - 2000 VA
Védettség - IP00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031330
Gyártói cikkszám
4AM6442-8JD40-0FA0
Gyártói típuskód
4AM6442-8JD40-0FA0
1. primerfeszültség:
415-415 V
Szekunder feszültség 1:
230-230 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Névleges látszólagos teljesítmény:
2000 VA
Védettség:
IP00
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
2. primerfeszültség:
400-400 V
Szekunder feszültség 2:
115-115 V
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Primer feszültség 10:
-99999--99999 V
3. primerfeszültség:
385-385 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Primer feszültség 4:
245-245 V
Szélesség:
176 mm
Primer feszültség 5:
230-230 V
Primer feszültség 9:
-99999--99999 V
Szekunder feszültség 3:
-99999--99999 V
Mélység:
158 mm
Primer feszültség 6:
215-215 V
Magasság:
164 mm
Primer feszültség 7:
-99999--99999 V
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Primer feszültség 8:
-99999--99999 V
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Gyűrűmag:
Nem
Vezetékanyag:
egyéb
Szekunder feszültség 4:
-99999--99999 V
Szekunder feszültség 5:
-99999--99999 V
Szekunder feszültség 6:
0-0 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
0-0 V
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
1.9 %
- Fázisok: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 2/9,7
- UPRI(V): 400-230+/-15
- Felhasználás(V): 2x115
- Isec(A): 2x8,7
- F(HZ): 50...60
- Vektor gr./pajzs wng.: II0 /0
- TA/ISO Cl: 40/B
- IP00
- Csatlakozás: csavar/fül csatlakozás
- Rögzítés: csavarok
- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA által elismert<
- Rövid idejű teljesítmény jellemzi a vezérlőtranszformátorokat.
- Összes tulajdonság egyesítése, amely lehetővé teszi a sokoldalú alkalmazást.
- Megbízható és biztonságos működés minden környezetben.
SITAS transzformátor
A 4AM transzformátorok egyesítik az egyfázisú biztonsági, leválasztó, vezérlő és vonali transzformátorok összes tulajdonságát, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy könnyedén megbirkózzanak minden alkalmazással.