SIEMENS - TRANSFORMER SITAS, PHASES:1, IP00 SX031336 - 4AM6542-8JD40-0FA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekunder feszültség 1 - 230-230 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Névleges látszólagos teljesítmény - 2500 VA
Védettség - IP00
Leválasztó transzformátor kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031336
Gyártói cikkszám
4AM6542-8JD40-0FA0
Gyártói típuskód
4AM6542-8JD40-0FA0
Szekunder feszültség 1:
230-230 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Névleges látszólagos teljesítmény:
2500 VA
Védettség:
IP00
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
Szekunder feszültség 2:
115-115 V
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Primer feszültség 10:
0-0 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Szélesség:
194 mm
Primer feszültség 5:
0-0 V
Primer feszültség 9:
0-0 V
Mélység:
178 mm
Primer feszültség 6:
0-0 V
Magasság:
180 mm
Primer feszültség 7:
0-0 V
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Primer feszültség 8:
0-0 V
Szekunder feszültség 8:
0-0 V
Gyűrűmag:
Nem
Vezetékanyag:
egyéb
Szekunder feszültség 4:
0-0 V
Szekunder feszültség 5:
0-0 V
Szekunder feszültség 6:
0-0 V
Szekunder feszültség 7:
0-0 V
Szekunder feszültség 9:
0-0 V
Szekunder feszültség 10:
0-0 V
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
1.44 %