SIEMENS - TULFESZ-LEV.C/T2/II 260V 1P N-PE IP20 SX031482 - 5SD7481-0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 40 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Védelmi szint - 1 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031482
Gyártói cikkszám
5SD7481-0
Gyártói típuskód
5SD7481-0
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
40 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Védelmi szint:
1 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
260 V
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
1 TE
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
-99999 V
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Jelzés az eszközön:
nélkül
Névleges feszültség DC:
-99999 V
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. PV-feszültség:
-99999 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Védettségi szint N-PE:
1 kV
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20
- UC: 260V
- Dugaszolható védőmodulok 1 pólusú, N-PE áramkör
- Hatékony beruházás és növényvédelem villámlás és túlfeszültség ellen
- A megfelelő villám-/túlfeszültség-védelem (1-3 típus) minden felhasználási esetre
- Távjelző érintkező az állapotkijelző külső feltöltéséhez
- Megbízható biztonság a telepítés során a szabványos kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően
- Kiszerelés a szabványos szerelősínről szerszámok nélkül
- Jól látható hibakijelzés
- A készülék előlapján található adatmátrix kód gyors és egyszerű hozzáférést biztosít a villám- és túlfeszültségvédelem minden vonatkozásával kapcsolatos információkhoz
- Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől
- Felhasználóbarát szerelési és csatlakozási technológia
- Integrált kialakítás a készülékcsaládban
- Alkalmazható infrastrukturális vagy ipari követelményekhez
- Hatékony védelem villámcsapás és légköri hatások ellen
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek minden területen
2. típusú túlfeszültség-levezető C követelményosztály
Túlfeszültség-védelmi készülékek elektromos rendszerek túlfeszültség elleni védelmére.