Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TULFESZ-LEV.C/T2/II, 3-POLE IP20 SX031484 - 5SD7483-5

MásolásMásolás
SIEMENS - TULFESZ-LEV.C/T2/II, 3-POLE IP20 SX031484

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 30 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3

  • Védelmi szint - -99999 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031484

Gyártói cikkszám

5SD7483-5

Gyártói típuskód

5SD7483-5

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

30 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Védelmi szint:

-99999 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

690 V

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

760 V

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Hálózati forma TN:

Nem

Méret:

egyéb

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

25 kA

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

30 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

100 A

Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):

80 A

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

Túlfeszültség-levezető, 2. típusú, dugaszolható védőmodulok, UC 750V AC, 3 pólusú, 4 vezetékes hálózatokhoz (L1, L2, L3, toll), távjelzéssel Túlfeszültség-védelmi készülékek elektromos rendszerek túlfeszültség elleni védelmére. A Siemens túlfeszültség-védelmi eszközei az elektromos berendezések SENTRON védőelemeinek fontos összetevőjeként hatékony védelmet nyújtanak villámcsapás és légköri hatások vagy kapcsolási műveletek miatti túlfeszültség esetén. Felhasználóbarát szerelési és csatlakozási technológia, valamint integrált kialakítás jellemzi a készülékcsaládot. Legyen szó infrastrukturális vagy ipari követelményekről, a Siemens túlfeszültség-védelmi eszközöket kínál minden alkalmazáshoz és minden alkalmazási területhez. A Siemens túlfeszültségvédő készülékek főbb jellemzői: 1. Hatékony beruházás és növényvédelem villámlás és túlfeszültség ellen. 2. A megfelelő villám-/túlfeszültség-védelem (1-3 típus) minden felhasználási esetre. 3. Távjelző érintkező az állapotkijelző külső feltöltéséhez. 4. Megbízható biztonság a telepítés során a szabványos kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően. 5. Kiszerelés a szabványos szerelősínről szerszámok nélkül. 6. Jól látható hibakijelzés. 7. A készülék előlapján található adatmátrix kód gyors és egyszerű hozzáférést biztosít a villám- és túlfeszültségvédelem minden vonatkozásával kapcsolatos információkhoz. 8. Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.