Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - TULFESZ-LEV. D/T3/III 120V 1F IP20 SX031473 - 5SD7432-2

MásolásMásolás
SIEMENS - TULFESZ-LEV. D/T3/III 120V 1F IP20 SX031473

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 2.5 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1

  • Védelmi szint - 850 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 120 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031473

Gyártói cikkszám

5SD7432-2

Gyártói típuskód

5SD7432-2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

2.5 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

1

Védelmi szint:

850 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

120 V

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

150 V

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Hálózati forma TN:

Nem

Méret:

1 TE

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

1.5 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

150 V

Hálózati forma egyéb:

Nem

Jelzés az eszközön:

nélkül

Névleges feszültség DC:

120 V

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

2.5 mm2

Max. PV-feszültség:

-99999 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

4 mm2

Védelmi szint L-N:

0.62 kV

Védettségi szint N-PE:

0.85 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

TULFESZ-LEV. D/T3/III 120V 1F IP20