SIEMENS - TULFESZ-LEV. D/T3/III 230V 1F IP20 GT51682 - 5SD7432-1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 3 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Védelmi szint - 1500 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869340371
Sonepar cikkszám
GT51682
Gyártói cikkszám
5SD7432-1
Gyártói típuskód
5SD7432-1
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
3 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Védelmi szint:
1500 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
253 V
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
1 TE
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
1.5 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
275 V
Hálózati forma egyéb:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
Névleges feszültség DC:
230 V
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
2.5 mm2
Max. PV-feszültség:
-99999 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
4 mm2
Védelmi szint L-N:
1500 kV
Védettségi szint N-PE:
1500 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20