Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Túlfesz levez.T1+2/B+C, UC 335/264V A.C., 3+1, TJ IP20 SN103380 - 5SD7414-3

MásolásMásolás
SIEMENS - Túlfesz levez.T1+2/B+C, UC 335/264V A.C., 3+1, TJ IP20 SN103380

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 12.5 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Hálózati forma TN-S - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869427652

Sonepar cikkszám

SN103380

Gyártói cikkszám

5SD7414-3

Gyártói típuskód

5SD7414-3

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

12.5 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

3

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

335 V

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Hálózati forma TN:

Nem

Méret:

4 TE

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

25 kA

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

50 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Védelmi szint L-N:

1.2 kV

Védettségi szint N-PE:

1.7 kV

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

160 A

Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):

80 A

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

    Villámvezető T1/T2

    A Siemens túlfeszültség-védelmi eszközei az elektromos berendezések védelmét szolgálják a villámcsapás és a túlfeszültség ellen.

    Műszaki részletek:

    • UN 240/400 V
    • UC 335/264 V AC
    • Dugaszolható védőmodulok
    • 3+1 áramkör (TN-S, TT)
    • Szélesség 72 mm
    • Távjelzéssel

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony beruházás és növényvédelem villámlás és túlfeszültség ellen.
    • A megfelelő villám-/túlfeszültség-védelem (1-3 típus) minden felhasználási esetre.
    • Távjelző érintkező az állapotkijelző külső feltöltéséhez.
    • Megbízható biztonság a telepítés során a szabványos kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően.
    • Kiszerelés a szabványos szerelősínről szerszámok nélkül.
    • Jól látható hibakijelzés.
    • A készülék előlapján található adatmátrix kód gyors és egyszerű hozzáférést biztosít a villám- és túlfeszültségvédelem minden vonatkozásával kapcsolatos információkhoz.
    • Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.