SIEMENS - Túlfesz levezető B+C 1000V DC IP20 SN105028 - 5SD7483-6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 40 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2
Védelmi szint - 3.5 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - -99999 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869476940
Sonepar cikkszám
SN105028
Gyártói cikkszám
5SD7483-6
Gyártói típuskód
5SD7483-6
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
40 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Védelmi szint:
3.5 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
-99999 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
-99999 V
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
3 TE
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
0.3 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
1000 V
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Jelzés az eszközön:
nélkül
Névleges feszültség DC:
1000 V
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. PV-feszültség:
1050 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védelmi szint L-N:
-99999 kV
Védettségi szint N-PE:
-99999 kV
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20
- UC 1050V DC
- Imax 40 kA
- Rövidzárlati szilárdság 80 A
- 2+V áramkör
- Szigetelt és földelt PV rendszerekhez
- Hatékony beruházás és növényvédelem villámlás és túlfeszültség ellen.
- A megfelelő villám-/túlfeszültség-védelem (1-3 típus) minden felhasználási esetre.
- Távjelző érintkező az állapotkijelző külső feltöltéséhez.
- Megbízható biztonság a telepítés során a szabványos kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően.
- Kiszerelés a szabványos szerelősínről szerszámok nélkül.
- Jól látható hibakijelzés.
- A készülék előlapján található adatmátrix kód gyors és egyszerű hozzáférést biztosít a villám- és túlfeszültségvédelem minden vonatkozásával kapcsolatos információkhoz.
- Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.
Túlfeszültség-levezető T1/T2
A Siemens túlfeszültség-védelmi eszközei az elektromos berendezések védelmére szolgálnak villámcsapás és túlfeszültség esetén.