SIEMENS - Túlfesz levezető B+C fok 350V 3+1 IP20 SN101801 - 5SD7414-2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 12.5 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3
Védelmi szint - -99999 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869427645
Sonepar cikkszám
SN101801
Gyártói cikkszám
5SD7414-2
Gyártói típuskód
5SD7414-2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
12.5 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
3
Védelmi szint:
-99999 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
335 V
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
4 TE
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
25 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
-99999 V
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
50 kA
Jelzés az eszközön:
nélkül
Névleges feszültség DC:
-99999 V
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. PV-feszültség:
-99999 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védelmi szint L-N:
1.2 kV
Védettségi szint N-PE:
1.7 kV
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
160 A
Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):
80 A
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20
- UN 240/400 V
- UC 335/264 V AC
- Dugaszolható védőmodulok
- 3+1 áramkör (TN-S, TT)
- Szélesség 72 mm
- Hatékony beruházás és növényvédelem villámlás és túlfeszültség ellen.
- A megfelelő villám-/túlfeszültség-védelem (1-3 típus) minden felhasználási esetre.
- Távjelző érintkező az állapotkijelző külső feltöltéséhez.
- Megbízható biztonság a telepítés során a szabványos kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően.
- Kiszerelés a szabványos szerelősínről szerszámok nélkül.
- Jól látható hibakijelzés.
- A készülék előlapján található adatmátrix kód gyors és egyszerű hozzáférést biztosít a villám- és túlfeszültségvédelem minden vonatkozásával kapcsolatos információkhoz.
- Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.
Villámvezető T1/T2
Túlfeszültség elleni védelem elektromos rendszerekben.